Profesionální víceúčelové měřicí kleště
Proudové kleště AC/DC, profesionální
PROUDOVÉ KLEŠTĚ PROF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Měření proudu
AC, DC, AC+DC
Měření napětí
AC, DC, AC+DC
Měření výkonu
Aktivní výkon, zdánlivý výkon, jalový výkon, účiník (jednofázový a celkový třífázový proud)
- Měření odporu, frekvence
- Testování průchodnosti, zkouška diod
- Stanovení sledu fází externích vodičů
Inovativní funkce TRUE INRUSH pro měření rozběhového proudu.
- Rozběhový proud motoru lze určit snadno, stejně jako odběr proudu závodu, který napájí řadu spuštěných strojů.
- Proudové kleště automaticky rozpoznají typ signálu a současnou spotřebu proudu a upraví detekci a algoritmy měření k měřenému proudovému přetížení.
Mnoho dalších funkcí
HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
- Velký podsvícený displej LCD pro optimální čitelnost
- Rozlišení 6000 číslic pro vysokou přesnost
- Automatický výběr rozsahu, detekce AC/DC, automatické vypnutí napájení
- Jasně přiřazené funkční klávesy, 1 klávesa = 1 funkce
- Ergonomický „jednoruční provoz“ díky optimálně umístěným otočným spínačům
Podrobný popis inovativních funkcí a naměřených hodnot naleznete v technickém listu.
Pro aplikace v oblasti nízkého napětí pří nízkém a středním výkonu, jako je údržba elektrických zařízení v provozu nebo průmyslu, a k analýze a dimenzování zdrojů napájení a instalace klimatizace a vytápění.
Zobrazení | 6000 číslic |
Průměr sevření | 34 mm |
Min./max. rozsah měření proudu | 0,15 A/AC-600 A/AC |
Min./max. proud v měřicím rozsahu 2 | 0,15 A/DC-900 A/DC |
Min./max. proud v měřicím rozsahu 3 | 0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC |
Min./max. rozsah měření napětí | 0,15 V/AC-1000 V/AC |
Min./max. rozsah měření napětí 2 | 0,15 V/DC-1400 V/DC |
Min./max. napětí v měřicím rozsahu 3 | 0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC |
Min./max. mez měření činného výkonu | 1 W-600 kW |
Min./max. mez měření jalového výkonu | 1 var-600 kvar |
Min./max. mez měření zdánlivého výkonu | 1 VA-600 kVA |
Min./max. rozsah měření elektrického odporu | 0,1 Ohm-59,99 kOhm |
Kategorie ochrany proti přepětí | CAT IV/600 V |
Stupeň krytí | IP 40 |
Délka x šířka x výška | 220 x 80 x 34 mm |
Označení baterie | 9 V 6LR61 |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!